Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Separationstechnik
>
Laborsiebe
>
Partikelgrößenmessgerät
>
Artikel
Partikelzähler PCE-MPC 10 von PCE Instruments
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
413-PCE-MPC 10
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-MPC 10
EAN/GTIN:
4250348717153
Suchbegriffe:
Laser-Partikel-Sizer
Partikelanalysegerät
Partikelgrößenmessgerät
Partikelmessgerät
Feinstaubmessgerät zur orientierenden Messung PCE-MPC 10
Das Feinstaubmessgerät PCE-MPC 10 ist in der Lage Feinstaubmessungen schnell durchzuführen. Ein Feinstaubmessgerät wird dort benutzt wo sich Feinstaubwerte auf das Klima und den menschlichen Körper auswirken können. So wird ein Feinstaubmessgerät in Bereichen eingesetzt in denen Partikel in die Luft gelangen. Dies ist vor allem in der Industrie der Fall, wenn Schleifarbeiten getätigt werden, bei denen Industriestaub freigesetzt wird. Mit dem Feinstaubmessgerät PCE-MPC 10 werden orientierende Messungen durchgeführt, die Aufschluss über Konzentrationstendenzen geben und Informationen über Verschmutzungsquellen liefern.
Bei dem Feinstaubmessgerät handelt es sich um ein akkubetriebenes Handgerät, das bei Bedarf auf ein Stativ montiert werden kann. Geladen wird der Akku von dem PM2,5 Feinstaubmessgerät über eine USB-Schnittstelle an der Seite. Während der Aufladung besteht ebenfalls die Möglichkeit Messungen mit dem PM2,5 Feinstaubmessgerät durchzuführen.
Nachdem die Messung durchgeführt wurde bleiben die Messwerte auf dem Display von dem PM2,5 Feinstaubmessgerät angezeigt. Der Verwender hat so nach nach circa 30 Sekunden einen Messwert, der die Tendenz der Feinstaubkonzentration wiedergibt. Auf einer Skala unterhalb der Messergebnisse wird außerdem die Gefährdung mit Farben von grün bis violett angegeben.
Das PM2,5 Feinstaubmessgerät bietet Ihnen neben der kompakten Bauweise ebenfalls ein helles und sehr übersichtliches LC-Display, was Ablesungen sehr einfach macht. Im Verhältnis zum Gesamtgerät wurde ein großes Display gewählt, das alle wichtigen Informationen zur Umgebungsluft liefert. Aufgrund der Kompaktheit von dem Staubmessgerät ist eine Einhandbedienung möglich. Im oberen Bild findet sich eine Abbildung des Displays. Gut erkennbar sind die ermittelten Werte.
Außerdem werden im oberen Bereich des Displays Datum und Uhrzeit angezeigt, sodass Messergebnisse nach der Speicherung auch nachvollziehbar sind. Direkt unter den Messwerten ist eine Farbskala abgebildet, die potentielle Gefährdungen in einzelnen Abschnitten anzeigt. Zusätzlich zu den beschrieben Funktionen werden am unteren Rand des Displays zusätzlich noch Temperatur und Umgebungsfeuchte angezeigt.
- 2 " LC-Farbdisplay
- 220 x 176 Pixel Displayauflösung
- Speichermöglichkeit für 5000 Datensätze
- Messung von Lufttemperatur und -feuchte
- automatische Abschaltung
- mit Standfuß- und Stativgewinde
Technische Daten
Feinstaubmessung
Partikelgrößenkanäle: 2,5 µm, 10 µm
Partikelkonzentration: PM 2,5: 0 ... 2000 µg/m³ (A-Staub)
PM 10: 0 ... 2000 µg/m³ (E-Staub)
Genauigkeit: 20%
Auflösung: 1 µg/m³
Temperaturmessung
Messbereich: 0 ... +50 °C
Auflösung: 0,1 °C
Messgenauigkeit: ±1 °C
Feuchtemessung
Messbereich: 0 ... 100 % r.F.
Auflösung: 0,1 % r.F.
Messgenauigkeit: ±3,5 % r.F. (20 ... 80 r.F.) ±5 % r.F.(0 ... 20 % r.F. / 80 ... 100 % r.F.)
Lieferumfang
1 x Feinstaubmessgerät PCE-MPC 10
1 x Standfuß
1 x USB-Kabel
1 x Bedienungsanleitung
... >
Lager 413
>
Messgeräte
>
Staubmessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
laser partikel sizer
,
Luftqualitätsmessgerät
,
Luftqualitätsmesser
,
Luft
,
Staubmessgerät
,
Staubmessgeräte
,
Partikelmesser
,
Partkelmessgeräte
,
Staubmesser
,
Partikel
,
Staub
,
PCE
,
PCE Instruments
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 422,29*
€ 482,49*
Lager 3EH3T
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 432,35*
€ 482,50*
Lager 420
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,76*
€ 488,60*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 443,16*
€ 492,90*
Lager 413
Frei Haus
ab € 480,68*
€ 532,52*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,52*
€ 633,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,22*
€ 629,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,66*
€ 616,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,31*
€ 604,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,68*
€ 572,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 413
Versand:
Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 413
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aerosolmessgerät PCE Instruments PCE-CMM 5
PCE Instruments
PCE-CMM 5
€ 174,29*
Ähnlich
PCE Instruments Feinstaub-Messgerät PCE-RCM 12 CO2, Temperatur, Luftfeuchtigkeit 1St.
PCE Instruments
PCE-RCM 12
€ 421,74*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-MPC 15
PCE Instruments
PCE-MPC 15
€ 632,08*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-MPC 25
PCE Instruments
PCE-MPC 25
€ 916,60*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PCO 1 PCE-PCO 1 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit 50 bis 0 °C
PCE Instruments
PCE-PCO 1
€ 819,15*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.