Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Partikelzähler, PCE-MPC 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Partikelzähler, PCE-MPC 10
PCE Instruments Partikelzähler, PCE-MPC 10
PCE Instruments Partikelzähler, PCE-MPC 10
PCE Instruments Partikelzähler, PCE-MPC 10
PCE Instruments Partikelzähler, PCE-MPC 10
Artikel-Nr.:
     4502-31K0597
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MPC 10
EAN/GTIN:
     4250348717153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Partikel-Sizer
Partikelanalysegerät
Partikelgrößenmessgerät
Partikelmessgerät
Abbildung kann abweichen. Partikelzähler, PCE-MPC 10, PCE Instruments Der Partikelzähler ist in der Lage Feinstaubmessungen schnell durchzuführen. Ein Partikelzähler wird dort benutzt wo sich Feinstaubwerte auf das Klima und den menschlichen Körper auswirken können. So wird ein Partikelzähler in Bereichen eingesetzt in denen Partikel in die Luft gelangen. Dies ist vor allem in der Industrie der Fall, wenn Schleifarbeiten getätigt werden, bei denen Industriestaub freigesetzt wird. Mit dem Partikelzähler werden orientierende Messungen durchgeführt, die Aufschluss über Konzentrationstendenzen geben und Informationen über Verschmutzungsquellen liefern. Bei dem Partikelzähler handelt es sich um ein akkubetriebenes Handgerät, das bei Bedarf auf ein Stativ montiert werden kann. Geladen wird der Akku von dem PM2,5 Partikelzähler über eine USB-Schnittstelle an der Seite. Während der Aufladung besteht ebenfalls die Möglichkeit Messungen mit dem PM2,5 Partikelzähler durchzuführen. Nachdem die Messung durchgeführt wurde bleiben die Messwerte auf dem Display von dem PM2,5 Partikelzähler angezeigt. Der Verwender hat so nach circa 30 Sekunden einen Messwert, der die Tendenz der Feinstaubkonzentration wiedergibt. Auf einer Skala unterhalb der Messergebnisse wird außerdem die Gefährdung mit Farben von grün bis violett angegeben. Der PM2,5 Partikelzähler bietet Ihnen neben der kompakten Bauweise ebenfalls ein helles und sehr übersichtliches LC-Display, was Ablesungen sehr einfach macht. Im Verhältnis zum Gesamtgerät wurde ein großes Display gewählt, das alle wichtigen Informationen zur Umgebungsluft liefert. Aufgrund der Kompaktheit von dem Partikelzähler ist eine Einhandbedienung möglich. Im oberen Bild findet sich eine Abbildung des Displays. Gut erkennbar sind die ermittelten Werte. Außerdem werden im oberen Bereich des Displays Datum und Uhrzeit angezeigt, sodass Messergebnisse nach der Speicherung auch nachvollziehbar sind. Direkt unter den Messwerten ist eine Farbskala abgebildet, die potentielle Gefährdungen in einzelnen Abschnitten anzeigt. Zusätzlich zu den beschrieben Funktionen werden am unteren Rand des Displays zusätzlich noch Temperatur und Umgebungsfeuchte angezeigt. Lieferumfang * 1 x Partikelzähler PCE-MPC 10 * 1 x Standfuß * 1 x USB-Kabel
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 %
Genauigkeit:
±1 °C, ±3,5 %
max. Temperatur:
50 °C
Messbereich:
0 bis 2000 µm
min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Partikelzähler
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 % bis 100 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laser partikel sizer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Partikelzähler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 422,29*
€ 482,49*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 432,35*
€ 482,50*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,76*
€ 488,60*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 443,16*
€ 492,90*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 468,60*
€ 520,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,90*
€ 586,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,71*
€ 583,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,14*
€ 570,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,96*
€ 560,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,16*
€ 527,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CMM 5
€ 174,29*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 12
€ 421,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MPC 15
€ 632,08*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MPC 25
€ 916,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PCO 1
€ 819,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.