| |
|
| Artikel-Nr.: 413-PCE-MO 2001 Herst.-Nr.: PCE-MO 2001 EAN/GTIN: 4250348701077 |
| |
|
| | |
| Milliohmmeter / Widerstandsmessgerät PCE-MO-2001 Dieses Milliohmmeter im spritzwassergeschützten Gehäuse ermöglicht Widerstandsmessungen von 100 µO bis 2000 O. Die Messwertanzeige am Milliohmmeter erfolgt über eine 3½-stellige, sehr gut ablesbare, LCD-Anzeige. Zur Ermittlung des Messwertes wird ein konstanter Strom ans Messobjekt angelegt und der Spannungsabfall über dem Messobjekt gemessen. Das Milliohmmeter wird immer werkskalibriert ausgeliefert.
Artikeldetails:
Messbereiche: 0 ... 200 mO / 0 ... 2000 mO / 0 ... 20 O / 0 ... 200 O / 0 ... 2000 O Auflösung: 100 µO / 1 mO / 10 mO / 100 mO / 1 O Genauigkeit: ±0,75 % vom Messwert ±2 Digit Test Strom: 1 mA (2000 O-Bereich), 10 mA (200 und 20 O-Bereich) Display: 3 1/2-stelliges LCD-Display Versorgung: 230 V / 50 Hz Abmessung: 250 x 180 x 200 mm Gewicht: 1350 g inkl. Ohmmeter PCE-MO-2001, Prüfkabelsatz, Netzkabel und Anleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milliohmmeter, Widerstandsmessgeräte, elektrischer Widerstand, Widerstandsmesser, Ohmmessgeräte, Mikroohmmeter, PCE, Ohmmesser, Ohm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 340,92* | € 391,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 317,49* | € 391,73* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,37* | € 391,74* | | | | Lager 413 | | | | | | Frei Haus | ab € 341,94* | € 392,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 381,29* | € 439,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 413 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 413 | | Versand: Lager 413 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|