Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger PCE-HT110 für Temperatur u. Feuchte, mit SD-Karte von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Datenlogger für Feuchte und Temperatur
PCE Instruments Datenlogger für Feuchte und Temperatur
Datenlogger-Software für Feuchte und Temperatur
Artikel-Nr.:
     413-PCE-HT110
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HT110
EAN/GTIN:
     4250348700889
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Datenlogger PCE-HT110 für Temperatur u. rel. Luftfeuchte
Der SD-Karten Datenlogger erfasst die Lufttemperatur sowie die relative Feuchte und speichert sie intern auf einer SD-Speicherkarte ab. Das kompakte Gerät mit einem großen, flexiblen Speicher (1 ... 16 GB) dient vor allem der Langzeitregistrierung im Lebensmittelbereich (Kühltheken in Kaufhäusern, Kühltransporte, Lagerhäusern) sowie der Messung und Aufnahme in der Industrie (Heiz- und Kühlprozesse, Maschinentemperaturen, Produktlager, ...). Dabei wird der aktuelle Messwert direkt auf dem LCD-Display angezeigt und ebenfalls auf der SD-Karte abgelegt, sodass man entweder den Wert direkt ablesen kann oder man überträgt die auf der Karte gespeicherten Werte (.xls Datei) bei Belieben zu einem PC oder Laptop und wertet diese grafisch als Verlaufskurve aus.

Artikeldetails:
Messbereich Temperatur: 0 ... +50 °C
Messbereich Luftfeuchte: 10 ... 90 % r.F.
Auslösung: 0,1 °C / 0,1 % r.F.
Genauigkeit: ±0,8 °C / ±4 % r.F.
Datenspeicher: SD-Karte, 2GB inklusive
Speicherintervall: 5 s bis 10 min (in Schritten einstellbar)
Versorgung: 6 x 1,5 V AAA Batterie oder Netzteil
Abmessung: 132 x 80 x 32 mm
Gewicht: 282 g
inkl. Datenlogger PCE-HT110, 2 GB SD-Speicherkarte, Kartenlesegerät, Wandhalterung, Batterie und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Temperaturlogger, hygrometer, Feuchtelogger, Temperaturdatenloger, Feuchtedatenlogger, Datenspeicher, Temperatur, Feuchte, Speicher Messgerät, PCE, Luftfeuchtemesser, Temperaturmessgerät, Temperaturmesser, Klimamesser, Klima-Messgerät, Thermo-Hygrometer, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
9
Frei Haus
ab € 209,97*
€ 248,40*
Frei Haus
ab € 209,30*
€ 248,42*
Lager 413
Frei Haus
ab € 209,73*
€ 248,73*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,73*
€ 295,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,09*
€ 294,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,06*
€ 278,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,76*
€ 265,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
NET-300
ab € 21,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.