| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-31K0059 Herst.-Nr.: PCE-HT110 EAN/GTIN: 4250348700889 |
| | |
|
| | |
| Klimamesser, PCE-HT110, PCE Instruments Das PCE-HT110 Klimamessgerät oder Luftfeuchtigkeitsmessgerät misst präzise die Lufttemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit. Dieses genaue und zuverlässige Gerät zeigt die aktuellen Messwerte auf dem großen LCD-Display an und speichert die Messdaten direkt auf einer SD-Karte (im Lieferumfang enthalten). Der PCE-HT110 ist mit zwei Kanälen ausgestattet, verfügt über einen SD-Kartenspeicher von bis zu 16 GB, bietet eine einstellbare Messrate / Abtastintervall und verfügt über eine Wandhalterung, so dass das Gerät ideal für die Datenerfassung über einen längeren Zeitraum ist. Features * Anzeige für schwache Batterie * Programmierbares Datum und Uhrzeit * Schlagfeste elektrische Komponenten * Robustes, staub- und wasserdichtes Gehäuse Weitere Informationen: | | Logging-Funktion: | Temperatur, Feuchte | Schnittstellen: | SD Karte | Speicherintervall: | 5 bis 600s | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.24 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturlogger, pce instruments temperaturlogger, hygrometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,00* | € 254,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,61* | € 254,63* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,30* | € 277,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|