Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmessgerät PCE-FM 200 für Zugkraftmessung und Druckkraftmessung bis 200 N von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Kraftmessgerät PCE-FM 200
PCE Instruments Kraftmessgerät PCE-FM 200
PCE Instruments Kraftmessgerät PCE-FM 200 Display
PCE Instruments Kraftmessgerät PCE-FM 200 Anwendung
PCE Instruments Kraftmessgerät PCE-FM 200 Anwendung
PCE Instruments Kraftmessgerät PCE-FM 200 USB
PCE Instruments Kraftmessgerät PCE-FM 200 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-FM 200
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-FM 200
EAN/GTIN:
     4250348700841
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 200 n
dynamometer
Kraftmessgerät PCE-FM 200
Bei dem Kraftmessgerät PCE-FM 200 handelt es sich um ein Handgerät bis 200 N. Das Kraftmessgerät kann die Einheiten N, kg und lb ermitteln. Im Lieferumfang vom Kraftmessgerät PCE-FM 200 befinden sich verschiedene Adapter, die unterschiedliche Formen aufweisen. Diese können auf das Gerät geschraubt werden und bieten somit die optimale Lösung für unterschiedlich beschaffene Oberflächen bei der Druck- und Zugkraftmessung. Zusätzlich zu den Adaptern wird auch ein Verlängerungsstab geliefert, der Messungen an schwer zugänglichen Orten erlaubt. Dieser Verlängerungsstab besitzt eine Länge von 65 Millimetern. Zum Lieferumfang vom Kraftmessgerät PCE-FM 200 gehören Flachkopfadapter, Hakenadapter, Kugelkopfadapter, Meißelkopfadapter und ein Kerbkopfadapter, wobei der Hakenadapter für Zugkraftmessungen verwendet wird.

- verschieden geformte Messadapter
- inkl. Auswertesoftware
- Vorrichtung zur Befestigung auf Testständen
- Spitzenwertmessung
- Stromversorgung über Ladeadapter
- Lieferung mit Verlängerungsstab
- Auswertung über USB-Schnittstelle
- schnelle Messwertanzeige

Technische Daten
Messbereich: 0 ... 200 N
Kalibrierung: 0,1 N
Druckkalibrierung: 1 Mpa
Kraftmesszelle: integrierte Kraftmesszelle mit M6 Anschluss
Messbereich: 1 ... 100 % der Vollskala
Messgenauigkeit: ±0,5 %
Einheiten: n, kg, lb
Display: LCD
Betriebstemperatur: +10 ... +30 °C
relative Fechte: 15 ... 80 % relative Feuchte
Arbeitsbedingungen
Gerät darf sich nicht in der Nähe von Vibrationsquellen oder korrosiven Stoffen befinden
Gewicht: 1 kg

Lieferumfang1 x Kraftmessgerät PCE-FM 200
1 x Auswertesoftware
1 x Flachkopfadapter
1 x Hakenadapter
1 x Kugelkopfadapter
1 x Meißelkopfadapter
1 x Kerbkopfadapter
1 x Adapter für Verlängerungsstab
1 x Verlängerungsstab (65 mm)
1 x USB-Kabel
1 x Ladeadapter (240 V)
1 x Gerätekoffer
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Kraftmessgeräte, Kraftmesser, Zugkraftmessgeräte, Zugkraftmesser, Druckkraftmessgeräte, Druckkraftmesser, Kraft Messgeräte, PCE, Kraft, Kräftemessgerät, Kräftemesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 302,20*
€ 359,43*
Lager 413
Frei Haus
ab € 304,17*
€ 359,45*
Frei Haus
ab € 307,70*
€ 363,31*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,45*
€ 427,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,65*
€ 424,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,18*
€ 386,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,73*
€ 374,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,17*
€ 361,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
LTS-20
ab € 520,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.