Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrosmog Messgerät PCE-EM29 (Feldstärkemessgerät) von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Elektrosmogmessgerät PCE-EM29
PCE Instruments Elektrosmogmessgerät PCE-EM29
PCE Instruments Elektrosmogmessgerät PCE-EM29 Display
PCE Instruments Elektrosmogmessgerät PCE-EM29 Sonde
PCE Instruments Elektrosmogmessgerät PCE-EM29 Anwendung 1
PCE Instruments Elektrosmogmessgerät PCE-EM29 Anwendung 2
PCE Instruments Elektrosmogmessgerät PCE-EM29 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-EM 29
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-EM 29
EAN/GTIN:
     4250348700780
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Elektrosmog - Messgerät PCE-EM 29 mit 3D-SondeDas Feldmessgerät verfügt über eine 3-achsige Rundsonde zur Erfassung elektromagnetischer Strahlung. So ist das Feldmessgerät genauso geeignet zur Messung an Transformatoren, wie auch zur Beurteilung magnetischer Felder, die durch Computer-Monitore, Fernseher, industrielle Anlagen (Magnetabscheider, Elektromotoren, Schutzgasschweißgeräte...) erzeugt werden. Darüber hinaus wird es zur Erfassung von Strahlung im Bereich Wireless LAN, GSM oder etwa zur Feststellung von Mikrowellen-Strahlung verwendet. Mit Frequenzen bis 3,5 GHz kann es auch im HF-Bereich gut genutzt werden. Durch die dreiachsige Sonde ersparen Sie sich Umrechnungen für die Einzelachsen. Das kleine, kompakte Elektrosmogmessgerät eignet sich durch seine besonderen Eigenschaften auch für den Einsatz in der Industrieumgebung sowie auch im Labor. Einfach, schnell und genau. Artikeldetails:
    Frequenzbereich: 50 MHz ... 3,5 GHz
    Sensortyp: Elektrofeld (E)
    Messung: 3-dimensional, isotropisch
    Messbereiche: 38 mV/m ... 11 V/m
    Anzeigeneiheit: mV/m, V/m, µgA/m, mA/m, µgW/m²m mW/m²
    Auflösung: 0,1 mV/m, 0,1 µgA/m, 0,01 µgW/m²
    Absolutfehler: ±1,0 dB
    Genauigkeit: ±1,0 dB (50 MHz ... 1,9 GHz), ±2,4 dB (1,9 GHz ... 3,5 GHz)
    Isotropenabweichung: ±1,0 dB (bei Frequenz >50 MHz)
    Maximaler Überbereich: 4,2 W/m² (40 V/m)
    Mittelwertbildung: einstellbar über 4 s ... 15 min
    Speicher: 99 Datensätze (abrufbar im Display)
    Stromversorgung: 1 x 9 V-Block
    Abmessung Gerät: 220 x 60 x 30 mm
    Gewicht: ca. 350 g
    inkl. Elektrosmogmessgerät PCE-EM 29 mit 3-Achsen-Sensor, Batterie, Tasche und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Elektrosmog Messgerät, Geigerzähler, Strahlenmesser, pce instruments anemometer, geigerzähler, Strahlungsmessgeräte, Gaussmeter, Strahlungsmesser, Teslameter, Gaussmessgeräte, Teslamessgeräte, Gausmesser, EMF-Tester, UVA-Meter, UVA-Messgeräte, UVA, UVB, UVC, Radiometer, Magnetfeldmessgeräte, Magnetfeldmesser, EMF, Solarmessgeräte, Solarzellenmessgeräte, PCE, Umweltmesser, Umwelt, Umweltmessgerät, Arbeitsschutzmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,42*
€ 250,51*
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 206,09*
€ 250,51*
Lager 413
Frei Haus
ab € 227,71*
€ 276,56*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 285,55*
€ 341,98*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,56*
€ 329,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,12*
€ 317,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,23*
€ 293,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,72*
€ 281,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,71*
€ 270,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G28
ab € 280,13*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PI1
ab € 67,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SFS 10
ab € 836,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ILD 10
ab € 113,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MFM 3000
ab € 355,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 30
ab € 1.600,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.