Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkoholmessgerät / Alkoholmesser PCE-ALC 30 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Alkoholmessgerät / Alkoholmesser PCE-ALC 30
PCE Instruments Alkoholmessgerät / Alkoholmesser PCE-ALC 30
PCE Instruments Alkoholmessgerät / Alkoholmesser PCE-ALC 30 Anwendung2
PCE Instruments Alkoholmessgerät / Alkoholmesser PCE-ALC 30 Anwendung 3
PCE Instruments Alkoholmessgerät / Alkoholmesser PCE-ALC 30 Anwendung1
PCE Instruments Alkoholmessgerät / Alkoholmesser PCE-ALC 30 Batteriefach
PCE Instruments Alkoholmessgerät / Alkoholmesser PCE-ALC 30 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-ALC 30
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-ALC 30
EAN/GTIN:
     4250348736093
Suchbegriffe:
Alkohol-Messgerät
Alkoholmessgerät
Alkoholtester
Atemalkohol-Messgerät
Dieses handliche Alkoholmessgerät / Alkoholmesser misst schnell den Alkoholgehalt und lässt sich sehr leicht bedienen. Unser Alkoholmessgerät / Alkoholmesser hat einen Messbereich von 0...4 g/l. Sein leichtes und kompaktes Design macht ihn besonders benutzerfreundlich. Nach dem Pusten wird das digitale Ergebnis innerhalb weniger Sekunden auf dem OLED-Display angezeigt. Der Alkoholester ist mit einem Brennstoffzellensensor ausgestattet. Die Messeinheiten können flexibel zwischen mg/l, g/l, % BAC und ‰ BAC umgeschaltet werden.
Technische Daten
Alkoholgehalt
Messbereich: 0...4 g/l
Auflösung: 0,01 g/l
Genauigkeit: ±0,5 g/l

Alkoholgehalt
Messbereich: 0...0,4 % BAC
Auflösung: 0,001 % BAC
Genauigkeit: ±0,05 % BAC

Alkoholgehalt
Messbereich: 0...2 mg/l
Auflösung: 0,01 mg/l
Genauigkeit: 0,25 mg/l

Alkoholgehalt
Messbereich: 0...440 mg/100 ml
Auflösung: 1 mg/100 ml
Genauigkeit: ±55 mg/100 ml

Allgemeine technische Daten
Einheit(en): mg/l, g/l, mg/100ml, %BAC, ‰BAC
Display Typ: OLED
Displaygröße: 1 Zoll
... Lebensdauer: Re-Kalibrierung nach 2000 Messungen
Menüsprache: Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät): IP20
Gewicht: 35 g
Betriebsbedingungen: -10...50 °C , 0...95 % r. F.
Lagerbedingungen: -10...50 °C , 0...95 % r. F.
Akku/Batterie: 1 x 1,5 V AAA Batterie , Alkali-Mangan
Kapazität: 1200 mAh
Abmessungen ( L x B x H ): 50 x 35 x 20 mm
Lieferumfang:
1 x Alkoholmessgerät / Alkoholmesser PCE-ALC 30
5 x Mundstücke
1 x Bedienungsanleitung
1 x AAA Batterie 1,5 V
Weitere Suchbegriffe: Atemalkoholmessgerät, alkoholmessgerät, Refraktometer, Handrefraktometer, Alkoholgehalt, Alkohol, PCE, Alkoholmesser, Alkoholtestgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,85*
€ 82,71*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 64,58*
€ 82,73*
Lager 413
Frei Haus
ab € 65,47*
€ 83,77*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 72,97*
€ 92,92*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CMM 5
€ 174,29*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 12
€ 421,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PCO 1
€ 819,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.