|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3EH3T-PCE-ALC 30 Herst.-Nr.: PCE-ALC 30 EAN/GTIN: 4250348736093 |
| |
|
|  |  |
 | Alkoholtester PCE-ALC 30 Dieser handliche Alkoholtester misst schnell den Alkoholgehalt und lässt sich sehr leicht bedienen. Unser Alkoholtester hat einen Messbereich von 0 ... 4 g/l. Sein leichtes und kompaktes Design macht ihn besonders benutzerfreundlich. Nach dem Pusten wird das digitale Ergebnis innerhalb weniger Sekunden auf dem OLED-Display angezeigt. Der Alkoholester ist mit einem Brennstoffzellensensor ausgestattet. Die Messeinheiten können flexibel zwischen mg/l, g/l, % BAC und ‰ BAC umgeschaltet werden. Ein einstellbarer Alarmwert im Alkoholtester sorgt für zusätzliche Sicherheit, während das spezielle Mundstück mit Rückflussschutz die Gesundheit schützt. Das OLED-Display sorgt für eine klare Ablesbarkeit der Ergebnisse. Der Alkoholtester ist ideal für den Einsatz im Auto, zu Hause oder auch unterwegs auf Veranstaltungen.
Alkoholgehalt Messbereich 0 ... 4 g/l Auflösung 0,01 g/l Genauigkeit ±0,5 g/l Alkoholgehalt Messbereich 0 ... 0,4 % BAC Auflösung 0,001 % BAC Genauigkeit ±0,05 % BAC Alkoholgehalt Messbereich 0 ... 2 mg/l Auflösung 0,01 mg/l Genauigkeit 0,25 mg/l Alkoholgehalt Messbereich 0 ... 440 mg/100 ml Auflösung 1 mg/100 ml Genauigkeit ±55 mg/100 ml Allgemeine technische Daten Einheit(en) mg/l, g/l, mg/100ml, %BAC, ‰BAC Display Typ OLED Displaygröße 1 Zoll Automatische Abschaltung 35 s Lebensdauer Re-Kalibrierung nach 2000 Messungen Menüsprache Englisch (US), Englisch (GB) Schutzklasse (Gerät) IP20 Gewicht 35 g Betriebsbedingungen -10 ... 50 °C , 0 ... 95 % r. F. Lagerbedingungen -10 ... 50 °C , 0 ... 95 % r. F. Akku/Batterie 1 x 1,5 V AAA Batterie , Alkali-Mangan Kapazität 1200 mAh Abmessungen ( L x B x H ) 50 x 35 x 20 mm
Lieferumfang: 1 x Alkoholtester PCE-ALC 30 5 x Mundstücke 1 x Bedienungsanleitung 1 x AAA Batterie 1,5 V |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 62,85* | € 82,71* |  |  |  | Lager 3EH3T | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 64,58* | € 82,73* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 65,47* | € 83,77* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 72,97* | € 92,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3EH3T |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3EH3T |  | Versand: Lager 3EH3T |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|