Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Härteprüfgerät PCE-950 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Härteprüfgerät PCE-950
PCE Instruments Härteprüfgerät PCE-950
PCE Instruments Härteprüfer PCE-950 Anschlüsse
PCE Instruments Härteprüfer PCE-950 Sensor
PCE Instruments Härteprüfer PCE-950 Anwendung
PCE Instruments Härteprüfer PCE-950 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-950
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-950
EAN/GTIN:
     4250348717047
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät
Härteprüfer PCE-950 Leeb-Härteprüfer für metallische Werkstoffe / mit Datenspeicher und Software / interner Schlagkörper D / kompakte Bauform für mobile Anwendungen / mit Alarmfunktion
Der Härteprüfer PCE-950 kann die Härte von neun verschiedenen Metallen nach der Leeb-Rückprallmethode bestimmen. Bei diesem dynamischen Härteprüfverfahren prallt ein kleine Hartmetallkugel auf die Prüfoberfläche. Der Quotient aus Rückprall- und Aufprallgeschwindigkeit steht im direkten Zusammenhang zur Werkstoffhärte und lässt sich über Umrechnungsfaktoren in Standardhärteskalen wie Vickers, Rockwell oder Brinell umrechnen. Der digitale Härteprüfer PCE-950 kann Werkstoffe wie Stahl, Guss, Aluminium, Kupfer oder Bronze in den Härteskalen HRC, HRB, HRA, HB, HV oder HS vermessen.

- Parameter: HRC, HRB, HRA, HB, HV, HS
- platzsparend durch Taschenformat
- misst alle gängigen Härteparameter
- integriertes Schlaggerät
- keine Kabel
- Messung in jeder Position möglich
- Automatik Power / Off
- inklusive Akku und Ladegerät
- hohe Genauigkeit

Technische Daten

Stahl und Gusstahl
HRC: 19,8 ... 68.5
HRB: 59,6 ... 99.6
HRA: 59,1 ... 85,8
HB: 80 ... 651
HV: 83 ... 976
HS: 32,2 ... 115

Hammerstahl
HB: 143 ... 650

Kaltwalzstahl
HRC: 20,4 ... 67,1
HV: 80 ... 898

Rostfreier Stahl
HRB: 45,5 ... 101,7
HB: 85 ... 655
HV: 85 ... 802

Grauguss
HB: 93 ... 334

Sphäroguss
HB: 131 ... 387

Aluminiumguss Legierung
HRB: 23,8 ... 84,6
HB: 19 ... 164

Messing
HRB: 13,5 ... 95,3
HB: 40 ... 173

Bronze
HB: 60 ... 290

Geschmiedete Kupfer Legierung
HB: 45 ... 315

Genauigkeit
±6 HLD bei 730 ... 790 HLD
±10 HLD bei 490 ... 570 HLD

Wiederholbarkeit
6 HLD bei 730 ... 790 HLD
10 HLD bei 490 ... 570 HLD

Messbereich (Gesamt): 170 ... 960 HLD

Härteskalen
HL - Leeb
HB - Brinell
HRC - Rockwell C
HRB - Rockwell B
HRA - Rockwell A
HV - Vickers
HS - Shore

Schlagkörper Typ: D
Messrichtung: 360°
Display: 128 x 32 OLED
Speicher: 600 Speicherplätze
Spannungsversorgung: Li-Ion Akku
Betriebsbereitschaft: ca. 50 h
Schnittstelle: Mini USB
Abmessungen: 153 x 54 x 24 mm
Gewicht: ca. 250 g

Lieferumfang
1 x Härteprüfer PCE-950
1 x Bürste
1 x Miniaturaufsatzadapter
1 x USB-Kabel
1 x Netzteil
1 x Bedienungsanleitung
1 x Tragekoffer
Weitere Suchbegriffe: pce instruments härteprüfgerät, härtemessgerät, Härtemessgeräte, Härteprüfgeräte, Materialhärtemessgeräte, Materialhärteprüfer, Durometer, Härte Messgerät, Materialhärte, Härtetester, PCE, Oberflächenhärte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.069,29*
€ 1.149,04*
Lager 413
Frei Haus
ab € 1.073,88*
€ 1.149,09*
Frei Haus
ab € 1.081,63*
€ 1.160,39*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,09*
€ 1.367,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,14*
€ 1.337,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.097,94*
€ 1.306,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,38*
€ 1.286,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,88*
€ 1.277,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT-450
ab € 1.299,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DD-D
ab € 86,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-2000N
ab € 738,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DD-A
ab € 86,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-1000N
ab € 948,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT-225A
ab € 340,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.