Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotthermometer PCE-895 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Infrarotthermometer PCE-895
PCE Instruments Infrarotthermometer PCE-895
PCE Instruments Infrarotthermometer PCE-895 Display
PCE Instruments Infrarotthermometer PCE-895 K-Typ
PCE Instruments Infrarotthermometer PCE-895 Anschluss
PCE Instruments Infrarotthermometer PCE-895 Anwendung
PCE Instruments Infrarotthermometer PCE-895 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-895
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-895
EAN/GTIN:
     4250348717689
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Dual Digitalthermometer PCE-895Kreuzlaser-Thermometer zur berührungslosen Messung von Oberflächentemperaturen / schnelle Ansprechzeit / einstellbarer Emissionsgrad / Max-Min-Funktion / USB / SD Karte
schnelle Ansprechzeit / einstellbarer Emissionsgrad / Max-Min-Funktion / USB / SD KarteDas Dual Laser Thermometer PCE-895 wird zur schnellen Oberflächentemperaturmessung eingesetzt. Die zwei Laserpunkte vom Dual Laser Thermometer PCE-895 markieren den genauen Messpunkt und bieten so eine sehr gute Hilfe bei der Temperaturmessung. Durch die Kreuzlaserfunktion zeigen die zwei Laserpunkte genau an, wie groß der tatsächliche IR-Messfleck ist. Der Emissionsgrad am Dual Laser Thermometer PCE-895 ist im Bereich von 0,10 ... 1,0 einstellbar. Somit eignet sich das Dual Laser Thermometer PCE-895 für nahezu alle Oberflächen.

- berührungslose Temperaturmessung
- 60 : 1 Optik
- Temperaturmessung bis 1600 °C
- kompaktes Kreuzlaser Thermometer
- Doppellaser zeigt den Messfleck-Durchmesser
- einstellbarer Emissionsgrad
- beleuchtetes LCD
- Alarmfunktion

Technische Daten

Infrarot
Messbereich: -35 ... +1600 °C
Messgenauigkeit (bei 23 ... 25 °C Umgebungstemperatur)
-35 ... 0°C: ± 2°C + 0,05*TObj
0 ... 1600 °C: ± 2 % v. Mw. oder ± 2°C
Auflösung: 1 °C bei 1000 .... 1600 °C

Thermoelement
Messbereich: Typ K: -64 ... 1400 °C
Messgenauigkeit (bei 23 ... 25 °C Umgebungstemperatur)
± 1 % v. Mw. oder ± 1 °C
Auflösung: 0,1 °C bei -64 ... 999,9 °C

Emissionsgrad: Einstellbar 0,10 ... 1,0
Spektralbereich: 8 ... 14 µm
Ansprechzeit: 1 s
Optische Auflösung / Messfleckverhältnis: 60 : 1
Speicher
Intern: 24 Speicherpunkte
Extern (Micro-SD Karte): max. 8 GB unterstützt
Schnittstelle: USB
Anzeige: LCD beleuchtet
Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AA Batterie
Betriebsdauer
Typisch: 14 h
Kontinuierlich: 10 h
Betriebsbedingungen: 0 ... +50 °C
Gewicht: ca. 400 g
Abmessungen: 203 x 176 x 89 mm

Lieferumfang
1 x Digitalthermometer PCE-895
1 x USB-Kabel
1 x Micro-SD Karte 8 GB
1 x PC Software
2 x 1,5 V AA Batterie
1 x Thermoelement Typ K ( 0 ... 250 °C)
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, Temperaturmessgeräte, Temperatur, Digitaltemperaturmessgeräte, PCE, Thermometer, Temperaturmesser, Datenlogger, Umweltmesser, Umwelt, Umweltmessgerät, Infrarotthermometer, Infrarot, Infrarottemperaturmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 515,54*
€ 583,08*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 519,40*
€ 583,08*
Lager 413
Frei Haus
ab € 578,69*
€ 646,11*
Frei Haus
ab € 588,77*
€ 653,02*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 627,33*
€ 698,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,11*
€ 768,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,85*
€ 747,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,15*
€ 715,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,84*
€ 700,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,69*
€ 688,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ATP 1
ab € 1.169,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T390
ab € 226,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-889B
ab € 135,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-IR 100
ab € 79,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT110
ab € 210,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-779N
ab € 166,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-LMD 10
ab € 165,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-LMD 5
ab € 114,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 883
ab € 189,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.