Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Meter PCE-228 inkl. pH-Elektrode von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments pH-Meter PCE-228
PCE Instruments pH-Meter PCE-228
Artikel-Nr.:
     413-PCE-228
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-228
EAN/GTIN:
     4250348700261
Suchbegriffe:
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
pH-Meter PCE-228 inkl. pH-Elektrode PE-03
Das pH-Meter PCE-228 ist ein sehr einfach zu bedienendes pH-/mV-/°C-Handmessgerät. Der pH-Wert und die Temperatur können über die RS-232 Schnittstelle direkt vom pH-Meter auf einen PC übertragen werden. Hierzu bieten wir optional eine Software und das passende RS-232 Schnittstellenkabel als Zubehör an. Die Temperaturkompensation erfolgt entweder manuell oder automatisch über den mitgelieferten Temperaturfühler. Dies alles gestatten eine schnelle und zuverlässige pH-Messung. Das pH-Meter hat eine Zwei-Punkt-Kalibrierung, welche manuell über zwei Trimmer an der Gehäuseseite (geschützt unter einer Klappe) durchgeführt wird. Es kann mit dem Kombi-Messgerät der pH-Wert, die Temperatur oder das REDOX-Potential (ORP) bestimmt werden. Für letzteren Messparameter muss allerdings eine REDOX - Elektrode zusätzlich bestellt werden. Hier empfehlen wir die ORP-Elektrode ORP-14.

Artikeldetails:

Messbereich pH-Wert: 0,00 ... 14,00 pH
Messbereich Redox: -1999 ... +1999 mV (nur mit optionaler REDOX-Elektrode möglich)
Messbereich Temperatur: 0 ... 65 °C
Auslösung: 0,01 pH / 1,0 mV / 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,02 pH / ±1,0 mV / ±0,5 °C
Schnittstelle: RS-232
Kalibrierung: manuelle Zweipunktkalibrierung
Temperaturkompensation: automatisch von 0 bis 65 °C oder manuell bis 100°C
pH-Elektrode: PE-03, Gel gefüllt, mit 1m Kabel und BNC-Stecker
Versorgung: 9V Block-Batterie
Abmessung: 195 x 68 x 30 mm
Gewicht: 250 g
inkl. pH-Meter PCE-228, pH-Elektrode PE-03, Temperaturfühler, Batterie und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, redox messgerät, ph meter, pH-Messer, Wasseranalyse, Redox, Redoxpotential, pH Messgerät, PCE, PCE Instruments, Photometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,19*
€ 308,39*
Lager 413
Frei Haus
ab € 261,13*
€ 313,12*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,12*
€ 372,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,35*
€ 368,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,24*
€ 339,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,13*
€ 328,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,13*
€ 310,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
PE-03
ab € 44,49*
Zubehör
PCE Instruments
ORP-14
ab € 74,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.