Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmessstand LTS-20 zu Kraftmesser PCE-FM-Serie von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Teststand für Kraftmesser PCE-FM-Serie
PCE Instruments Teststand für Kraftmesser PCE-FM-Serie
Artikel-Nr.:
     413-LTS-20
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     LTS-20
EAN/GTIN:
     4250348706522
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Prüfstand
dynamometer
Teststand LTS-20 für Kraftmesser der PCE-FM-Serie
Manueller Teststand für unsere Kraftmessgeräte der PCE-FM-Serie. Der kurbelbediente Teststand kann in Verbindung mit jedem der Kraftmessgeräte PCE-FM verwendet werden. Sie bieten eine ideale Lösung für viele Ihrer Druck- und Zugkraftmessungen. Die Benutzung dieses Teststandes garantiert ein präzises Übereinstimmen von Testmuster mit Testgerät. Der Zug- oder Druckbereich beträgt maximal 100 kg bzw. 981 Newton. Die Bedienung erfolgt per Hand via Kurbel. Mit Feinabgleichschrauben für noch größere Genauigkeit, die Steigung der Gewindespindel beträgt 2 mm. Die Lieferung erfolgt ohne Kraftmessgerät.

Artikeldetails:

Maximale Kraft: 100 kg
Maximale Bedienlänge: 345 mm
Gesamtlänge: 530 mm
Handkurbeldurchmesser: 120 mm
Gewindespindel Durchmesser: 15 mm
Gewindespindel Steigung: 2 mm
Standfuss: 250 x 230 mm
Gewicht: ca. 7 kg
Lieferung erfolgt ohne Kraftmessgerät
Um unser Kraftmessgerät PCE-FM1000 einzusetzen, benötigen Sie die Adapterplatte FG-ADP
Weitere Suchbegriffe: Kraftmessgeräte, Kraftmesser, Zugkraftmessgeräte, Zugkraftmesser, Druckkraftmessgeräte, Druckkraftmesser, Kraft Messgerät, Kraft Messer, Zug Messgerät, Zugkraft Messgerät, Druckkraft Messgerät, PCE, Kraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,72*
€ 725,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,37*
€ 693,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,39*
€ 657,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,40*
€ 644,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,85*
€ 619,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
FG-ADP
ab € 53,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.