Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTRING DIN7603, FORM:A FLACHDICHTRING KUPFER, D1=20,2, D2=23,9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2078.112000240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2078.112000240
EAN/GTIN:
     4059245858002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
Werkstoff: Kupfer oder Aluminium. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K2078.110500075 Hinweis: Dichtringe nach DIN 7603 Form A. Sie werden zur Abdichtung bei statischen Verschraubungen verwendet. Sie verhindern das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen nach außen und schützen gleichzeitig das System vor dem Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten. Dichtringe aus Kupfer und Aluminium können aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden. Durch ihre weiche Struktur prägen sie sich in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile ein und sorgen so für eine hohe Dichtigkeit. Die Dichtringe werden z.B. bei Verschlussschrauben DIN 908 und Hohlschrauben verwendet. Temperaturbereich: Kupfer max. 300 °C. Aluminium max. 200 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0010
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
Form:
A
Material Grundkörper:
Kupfer
Benennung:
Dichtring
H:
1,5
DIN:
DIN 7603
D1=Innendurchmesser:
20,2
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
Flachdichtring
D2=Außendurchmesser:
23,9
Nenngröße:
20x24
Passend für Gewinde mm:
M20x1,5
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.