Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTRING DIN7603, FORM:A FLACHDICHTRING KUPFER, D1=17,2, D2=20,9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2078.111700210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2078.111700210
EAN/GTIN:
     4059245857982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
Werkstoff: Kupfer oder Aluminium. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K2078.110500075 Hinweis: Dichtringe nach DIN 7603 Form A. Sie werden zur Abdichtung bei statischen Verschraubungen verwendet. Sie verhindern das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen nach außen und schützen gleichzeitig das System vor dem Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten. Dichtringe aus Kupfer und Aluminium können aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden. Durch ihre weiche Struktur prägen sie sich in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile ein und sorgen so für eine hohe Dichtigkeit. Die Dichtringe werden z.B. bei Verschlussschrauben DIN 908 und Hohlschrauben verwendet. Temperaturbereich: Kupfer max. 300 °C. Aluminium max. 200 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0010
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
Form:
A
Material Grundkörper:
Kupfer
Benennung:
Dichtring
H:
1,5
DIN:
DIN 7603
D1=Innendurchmesser:
17,2
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
Flachdichtring
D2=Außendurchmesser:
20,9
Nenngröße:
17x21
Passend für Gewinde Zoll:
G3/8
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,27*
6 Tage
501
1
€ 6,95*
ab € 0,22*
€ 0,35*
8 Tage
501
100
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,35*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,22*
€ 0,35*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.