Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARRE KUPPLUNG GETEILT L=45 EDELSTAHL, D4=29, D1=12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2065.2120
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K2065.2120
EAN/GTIN:
     4059245834150
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Starre Kupplungen
starre kupplungen
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2065.1100 Hinweis: Starre Kupplungen übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente. Sie finden Verwendung, wenn Wellenverlagerungen oder Fluchtfehler nicht vorliegen. Verschleiß- und wartungsfrei. Kein vibrationsbedingtes Lösen der Schrauben durch Schraubensicherung. Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen. Max. Drehzahl 4000 U/min. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen. Ausführung mit Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9.
Weitere Informationen:
R:
32,7
D4=Außendurchmesser:
29
L=Länge:
45
D1=Befestigungsbohrung:
12
C (DIN 912 A2-70):
M4x12
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
2,5
Nennmoment Nm:
70
Gewicht in kg (ERP):
0.1687
Ausführung 1:
geteilt
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Starre Kupplung
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
06
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,54*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.