Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARRE KUPPLUNG GETEILT L=124 STAHL, D4=85, D1=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2065.1500
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K2065.1500
EAN/GTIN:
     4059245834129
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Starre Kupplungen
starre kupplungen
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2065.1100 Hinweis: Starre Kupplungen übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente. Sie finden Verwendung, wenn Wellenverlagerungen oder Fluchtfehler nicht vorliegen. Verschleiß- und wartungsfrei. Kein vibrationsbedingtes Lösen der Schrauben durch Schraubensicherung. Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen. Max. Drehzahl 4000 U/min. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen. Ausführung mit Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
3.3120
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
06
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
77
L=Länge:
124
R:
93,2
D4=Außendurchmesser:
85
Nennmoment Nm:
2250
D1=Befestigungsbohrung:
50
C (DIN 912-12.9):
M10x25
Ausführung 1:
geteilt
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Starre Kupplung
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,00*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,59*
€ 203,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.