Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARRE KUPPLUNG GETEILT L=45 STAHL, D4=29, D1=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2065.1100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K2065.1100
EAN/GTIN:
     4059245834013
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Starre Kupplungen
starre kupplungen
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2065.1100 Hinweis: Starre Kupplungen übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente. Sie finden Verwendung, wenn Wellenverlagerungen oder Fluchtfehler nicht vorliegen. Verschleiß- und wartungsfrei. Kein vibrationsbedingtes Lösen der Schrauben durch Schraubensicherung. Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen. Max. Drehzahl 4000 U/min. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen. Ausführung mit Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9.
Weitere Informationen:
L=Länge:
45
R:
32,7
D1=Befestigungsbohrung:
10
D4=Außendurchmesser:
29
C (DIN 912-12.9):
M4x12
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
4,6
Nennmoment Nm:
70
Gewicht in kg (ERP):
0.1790
Ausführung 1:
geteilt
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Starre Kupplung
Ursprungs-Region:
06
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,02*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.