Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARRE KUPPLUNG GESCHLITZT L=50 EDELSTAHL, D4=34, D1=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2064.2160
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K2064.2160
EAN/GTIN:
     4059245833924
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Starre Kupplungen
starre kupplungen
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2064-1100 Hinweis: Starre Kupplungen übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente. Sie finden Verwendung, wenn Wellenverlagerungen oder Fluchtfehler nicht vorliegen. Verschleiß- und wartungsfrei. Kein vibrationsbedingtes Lösen der Schrauben durch Schraubensicherung. Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen. Max. Drehzahl 4000 U/min. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
L=Länge:
50
R:
39,4
D4=Außendurchmesser:
34
D1=Befestigungsbohrung:
16
C (DIN 912 A2-70):
M5x16
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
5,4
Nennmoment Nm:
160
Gewicht in kg (ERP):
0.2575
Ausführung 1:
geschlitzt
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Starre Kupplung
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.