Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARRE KUPPLUNG GESCHLITZT L=65 STAHL, D4=42, D1=19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2064.1190
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K2064.1190
EAN/GTIN:
     4059245833801
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Starre Kupplungen
starre kupplungen
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2064-1100 Hinweis: Starre Kupplungen übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente. Sie finden Verwendung, wenn Wellenverlagerungen oder Fluchtfehler nicht vorliegen. Verschleiß- und wartungsfrei. Kein vibrationsbedingtes Lösen der Schrauben durch Schraubensicherung. Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen. Max. Drehzahl 4000 U/min. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
D1=Befestigungsbohrung:
19
C (DIN 912-12.9):
M6x18
R:
48,2
D4=Außendurchmesser:
42
L=Länge:
65
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
16
Nennmoment Nm:
300
Gewicht in kg (ERP):
0.5097
Ausführung 1:
geschlitzt
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Starre Kupplung
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,43*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.