Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARRE KUPPLUNG GESCHLITZT L=45 STAHL, D4=29, D1=12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2064.1120
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K2064.1120
EAN/GTIN:
     4059245833764
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Starre Kupplungen
starre kupplungen
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2064-1100 Hinweis: Starre Kupplungen übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente. Sie finden Verwendung, wenn Wellenverlagerungen oder Fluchtfehler nicht vorliegen. Verschleiß- und wartungsfrei. Kein vibrationsbedingtes Lösen der Schrauben durch Schraubensicherung. Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen. Max. Drehzahl 4000 U/min. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Weitere Informationen:
L=Länge:
45
D4=Außendurchmesser:
29
D1=Befestigungsbohrung:
12
R:
32,7
C (DIN 912-12.9):
M4x12
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
4,6
Nennmoment Nm:
70
Gewicht in kg (ERP):
0.1807
Ausführung 1:
geschlitzt
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Starre Kupplung
Ursprungs-Region:
09
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,51*
€ 25,30*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 19,39*
€ 27,24*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 19,89*
€ 27,94*
6 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 19,52*
€ 28,66*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.