Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICHERUNGSBLECH DIN462 D=38, D1=58, S=1,2, STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2062.038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2062.038
EAN/GTIN:
     4059245833085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
DIN 462
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Blank. Bestellbeispiel: K2062.032 Hinweis: Sicherungsbleche DIN 462 dienen zur Sicherung der Nutmuttern DIN 1804. Zur Verwendung der Sicherungsbleche ist auf dem Bolzengewinde eine Keilnut erforderlich.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0120
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
S:
1,2
D=Innendurchmesser:
38
E:
8
H=Höhe:
5
D1=Außendurchmesser:
58
F:
36,3
Passend zu:
07590-132/07590-232 | K1917.132/K1917.232
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sicherungsblech
DIN:
DIN 462
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.