Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTMUTTER DIN981 M40X1,5, D2=58, H=9, EDELSTAHL A2 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2060.1040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K2060.1040
EAN/GTIN:
     4059245832583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
nutmutter din 981 1.4301 m40x1,5
din 981
Werkstoff: Stahl. Edelstahl A2. Ausführung: Edelstahl blank. Stahl blank. Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K2060.1015 Hinweis: Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen. Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0879
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Nutmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
H=Höhe:
9
DIN:
DIN 981
D1=Gewinde:
M40x1,5
B=Nutbreite:
6
D2=Außendurchmesser:
58
D3:
50
T:
2,5
Ursprungs-Land:
CN
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: din 981 m40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.