| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 409-K2060.0030 Herst.-Nr.: K2060.0030 EAN/GTIN: 4059245832149 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl. Edelstahl A2. Ausführung: Edelstahl blank. Stahl blank. Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K2060.1015 Hinweis: Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen. Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht in kg (ERP): | 0.0422 | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Nutmutter | Stahlschlüssel Grundkörper: | 1.0503 | H=Höhe: | 7 | DIN: | DIN 981 | D1=Gewinde: | M30x1,5 | B=Nutbreite: | 5 | D2=Außendurchmesser: | 45 | D3: | 38 | T: | 2 | Ursprungs-Land: | CN | Oberfläche Grundkörper: | blank | PL Edelstahl: | false | RoHS: | true |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |