Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTMUTTER DIN70852 M70X1,5, D2=90, H=9, STAHL 1.0503 VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2059.70
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2059.70
EAN/GTIN:
     4059245832057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 70852
Nutmutter DIN 70852
din 70852 m70 verzinkt
din 70852
Werkstoff: Stahl 1.0503. Ausführung: Stahl blank. Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K2059.05-010 Hinweis: Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen. Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1472
Ursprungs-Land:
CN
RoHS:
true
B=Nutbreite:
11
T:
4,3
H=Höhe:
9
D3:
81
D2=Außendurchmesser:
90
D1=Gewinde:
M70X1,5
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Nutmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0503
DIN:
DIN 70852
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.