Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTMUTTER DIN70852 M14X1,5, D2=24, H=6, STAHL 1.0503 VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2059.14
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2059.14
EAN/GTIN:
     4059245831845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 70852
Nutmutter DIN 70852
din 70852 m14x1,5
din 70852
Werkstoff: Stahl 1.0503. Ausführung: Stahl blank. Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K2059.05-010 Hinweis: Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen. Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0119
Ursprungs-Land:
CN
RoHS:
true
B=Nutbreite:
4,5
T:
1,8
H=Höhe:
6
D3:
20
D2=Außendurchmesser:
24
D1=Gewinde:
M14x1,5
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Nutmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0503
DIN:
DIN 70852
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.