Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTMUTTER DIN70852 M50X1,5, D2=68, H=8, STAHL 1.0503 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2059.050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2059.050
EAN/GTIN:
     4059245831746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 70852
Nutmutter DIN 70852
din 70852 m50x1,5
din 70852
Werkstoff: Stahl 1.0503. Ausführung: Stahl blank. Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K2059.05-010 Hinweis: Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen. Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0872
Ursprungs-Land:
CN
RoHS:
true
B=Nutbreite:
8
T:
3,3
H=Höhe:
8
D3:
60
D2=Außendurchmesser:
68
D1=Gewinde:
M50x1,5
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Nutmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0503
DIN:
DIN 70852
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
false
Weitere Suchbegriffe: din 70852 m50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.