Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIRNLOCHSCHLÜSSEL VERSTELLBAR D1=8/10/12, GEKRÖPFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K2058.08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K2058.08
EAN/GTIN:
     4059245831548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K2058.08 Hinweis: Montagewerkzeug zum Einschrauben der Aufnahmebuchsen für Kugeltragbolzen in Ausführung plan K1921. D1 bezieht sich auf das Maß D1 der Aufnahmebuchsen für Kugeltragbolzen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1208
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 2:
gekröpft
Ausführung 1:
verstellbar
Benennung:
Stirnlochschlüssel
D1=Gewinde:
8/10/12
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.