Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERSTEGKUPPLUNG MIT ABNEHMB. KLEMMNABEN, GR.30 L=40, D1=8, D2=10 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2040.0300400810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2040.0300400810
EAN/GTIN:
     4059245821150
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplung
Klemmnabe
ausgleichskupplung edelstahl
ausgleichskupplung
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K2040.0250280608 Hinweis: Spielfreie, drehsteife, biegeelastische und wartungsfreie Ganzmetallkupplung zur Übertragung von winkelsynchronen Drehbewegungen. Die innovative Schlitzstruktur ermöglicht eine sehr gute axiale, radiale und winkelige Flexibilität bei geringen Rückstellkräften. Für Servomotoren bestens geeignet. Mit abnehmbaren Klemmnaben zur Wellenbefestigung. Temperaturbereich: -50 °C bis +150 °C. Montage: Die Federstegkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtert die Montage und Demontage. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1442
Ursprungs-Region:
09
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
3,4
L=Länge:
40
L2:
5,5
max. Drehzahl 1/min:
6000
L1:
11
D4:
30
D1/D2 min.:
6
D1/D2 max.:
14
Größe:
30
Ausführung 1:
mit abnehmbaren Klemmnaben
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federstegkupplung
PL Edelstahl:
true
max. Wellenversatz radial (mm):
0,1
max. Wellenversatz axial (mm):
0,85
max. Winkelversatz (°):
1
D1 (H7):
8
D2 (H7):
10
C (ISO 4029):
M4
Trägheitsmoment (gm²):
0,01860
Torsionssteife (10⁻³ Nm/rad):
2,530
Nenndrehmoment Nm:
25
Weitere Suchbegriffe: Schlitzkupplungen, Schlitzlamellenkupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,32*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.