Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERSTEGKUPPLUNG MIT RADIALER KLEMMNABE, GR.22 L=20, D1=5, D2=6 ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2037.0220200506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2037.0220200506
EAN/GTIN:
     4059245819881
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplung
ausgleichskupplung alu
ausgleichskupplung
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K2037.0160230505 Hinweis: Spielfreie, drehsteife, biegeelastische und wartungsfreie Ganzmetallkupplung zur Übertragung von winkelsynchronen Drehbewegungen. Die innovative Schlitzstruktur ermöglicht eine sehr gute axiale, radiale und winkelige Flexibilität bei geringen Rückstellkräften. Für Servomotoren bestens geeignet. Mit Klemmnaben zur Wellenbefestigung. Temperaturbereich: -50 °C bis +150 °C. Montage: Die Federstegkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtert die Montage und Demontage. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0153
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
09
RoHS:
true
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
1
L=Länge:
20
L2:
2,75
max. Drehzahl 1/min:
9500
L1:
5,5
D4:
22
D1/D2 min.:
3
D1/D2 max.:
10
Größe:
22
Ausführung 1:
mit radialer Klemmnabe
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Federstegkupplung
PL Edelstahl:
false
max. Wellenversatz radial (mm):
0,15
max. Wellenversatz axial (mm):
1
max. Winkelversatz (°):
1
D1 (H7):
5
D2 (H7):
6
C (ISO 4029):
M2,5
Trägheitsmoment (gm²):
0,00115
Torsionssteife (10⁻³ Nm/rad):
0,690
Nenndrehmoment Nm:
3
Weitere Suchbegriffe: Schlitzkupplungen, Schlitzlamellenkupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,39*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.