Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNETSENSOR MINIATURBAUFORM 26,7X15, P=5000, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K1959.05000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1959.05000
EAN/GTIN:
     4059245703487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Werkstoff: Gehäuse Aluminium. Kabelmantel PVC. Ausführung: Kompakte Bauform von Sensor und Stecker. Flachstecker 8-polig, 1x Stift. Anschlusskabel 6-adrig ø 3,55-0,3 mm. Biegeradius Kabel >17 mm (statisch). Bestellbeispiel: K1959.00200 Hinweis: Arbeitet mit Magnetbändern K1663. Der Leseabstand zwischen Sensor und Band muss 0,1 bis 2 mm betragen. Die Speisung der Betriebsspannung und Stromaufnahme des Sensors erfolgen über die Folgeelektronik. Die Systemgenauigkeit, Wiederholgenauigkeit und Verfahrgeschwindigkeit ist abhängig von der Folgeelektronik. Steckbarer Anschluss an die Positionsanzeigen K1905 und K1906. Temperaturbereich: - Umgebungstemperatur 0…60 °C - Lagertemperatur -10…70 °C Montage: Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen. A) Leseabstand Sensor/ Band ≤ 2 mm B) seitlicher Versatz ± 2 mm C) Fluchtungsfehler ± 3° D) Längsneigung ± 1° E) Seitenneigung ± 3° Zubehör: Positionsanzeigen K1905 und K1906. Magnetbänder K1663. Beachten: Relative Luftfeuchtigkeit 100%. Eine Betauung ist zulässig (Sensorkopf). Technische Daten: - Schutzart IP 67; EN 60529 (Sensorkopf) - Schockfestigkeit 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27 - Vibrationsfestigkeit 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6 Zeichnungshinweis: 1) Sinus vor Cosinus 2) aktive Messfläche 3) Magnetband
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1246
Ursprungs-Land:
CH
L=Länge:
26,7
P=Kabellänge:
5000
H=Höhe:
15
Ausführung 1:
Miniaturbauform
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Magnetsensor
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Kugelspannbolzen, Kugelsperrbolzen, Steckbolzen, kugelsperrbolzen kipp, kugelsperrbolzen, Wegmesssystem, Wegmesssysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 122,02*
€ 143,59*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,32*
€ 144,23*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,95*
€ 149,57*
Lager 409
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 137,05*
€ 161,23*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 153,17*
€ 182,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.