|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-13736-K1959.05000 Herst.-Nr.: K1959.05000 EAN/GTIN: 4059245703487 |
| |
|
|  |  |
 | Werkstoff: Gehäuse Aluminium. Kabelmantel PVC. Ausführung: Kompakte Bauform von Sensor und Stecker. Flachstecker 8-polig, 1x Stift. Anschlusskabel 6-adrig ø 3,55-0,3 mm. Biegeradius Kabel >17 mm (statisch). Bestellbeispiel: K1959.00200 Hinweis: Arbeitet mit Magnetbändern K1663. Der Leseabstand zwischen Sensor und Band muss 0,1 bis 2 mm betragen. Die Speisung der Betriebsspannung und Stromaufnahme des Sensors erfolgen über die Folgeelektronik. Die Systemgenauigkeit, Wiederholgenauigkeit und Verfahrgeschwindigkeit ist abhängig von der Folgeelektronik. Steckbarer Anschluss an die Positionsanzeigen K1905 und K1906. Temperaturbereich: - Umgebungstemperatur 0…60 °C - Lagertemperatur -10…70 °C Montage: Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen. A) Leseabstand Sensor/ Band ≤ 2 mm B) seitlicher Versatz ± 2 mm C) Fluchtungsfehler ± 3° D) Längsneigung ± 1° E) Seitenneigung ± 3° Zubehör: Positionsanzeigen K1905 und K1906. Magnetbänder K1663. Beachten: Relative Luftfeuchtigkeit 100%. Eine Betauung ist zulässig (Sensorkopf). Technische Daten: - Schutzart IP 67; EN 60529 (Sensorkopf) - Schockfestigkeit 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27 - Vibrationsfestigkeit 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6 Zeichnungshinweis: 1) Sinus vor Cosinus 2) aktive Messfläche 3) Magnetband
Weitere Informationen:  |  | Gewicht in kg (ERP): | ,1246 | L=Länge: | 26,7 | H=Höhe: | 15 | Ausführung 1: | Miniaturbauform | Material Grundkörper: | Aluminium | Benennung: | Magnetsensor |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1498 | |  | |  |  | € 5,45* | ab € 122,02* | € 143,59* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 122,32* | € 144,23* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 126,95* | € 149,57* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 137,05* | € 161,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|