Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN GABELFÖRMIG B2=62 A=40, FORM:A VERGÜTUNGSSTAHL L1=250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1952.201
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1952.201
EAN/GTIN:
     4059245698011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
gabelspanneisen
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: lackiert Hinweis: Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.
Weitere Informationen:
L1=Länge:
250
B2=Breite:
62
A=Höhe:
40
B4:
10
B1:
22
B3:
20
für Schraube:
M20/M22
Gewicht in kg (ERP):
3.0000
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
A
Ausführung 1:
gabelförmig
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanneisen
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,64*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.