Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN GABELFÖRMIG B2=38 A=25, FORM:A VERGÜTUNGSSTAHL L1=160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1952.121
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1952.121
EAN/GTIN:
     4059245697953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
gabelspanneisen
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: lackiert Hinweis: Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.
Weitere Informationen:
B1:
14
B4:
6
für Schraube:
M12/M14
B3:
12
A=Höhe:
25
B2=Breite:
38
L1=Länge:
160
Gewicht in kg (ERP):
0.7152
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
A
Ausführung 1:
gabelförmig
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanneisen
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.