Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN GEKRÖPFT L=200 B2=70 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1951.24
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1951.24
EAN/GTIN:
     4059245697878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Werkstoff: Vergütungsstahl oder EN AW-7022. Ausführung: lackiert, Aluminium blank. Bestellbeispiel: K1951.10 Hinweis: Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.
Weitere Informationen:
B1:
26
R1:
34
E1:
72
L=Länge:
200
A:
35
für Schraube:
M24
E2:
60
C:
28
B2=Breite:
70
B3:
35
H1:
32
Gewicht in kg (ERP):
3.3100
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
F kN:
84,7
Ausführung 1:
gekröpft
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanneisen
H max.:
70
E3:
54
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,12*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.