Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN GEKRÖPFT L=80 B2=25 ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1951.208
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1951.208
EAN/GTIN:
     4059245697762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Werkstoff: Vergütungsstahl oder EN AW-7022. Ausführung: lackiert, Aluminium blank. Bestellbeispiel: K1951.10 Hinweis: Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.
Weitere Informationen:
R1:
14
für Schraube:
M8
B2=Breite:
25
A:
12
C:
9
E1:
25
B3:
12
L=Länge:
80
B1:
9
E2:
25
H1:
11
Gewicht in kg (ERP):
0.0560
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
F kN:
8,77
Ausführung 1:
gekröpft
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Spanneisen
H max.:
24
E3:
17
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.