Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICHERUNGSRING FÜR WELLEN DIN471, D1=25 EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1938.251201
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1938.251201
EAN/GTIN:
     4059245699827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Werkstoff: Federstahl oder Edelstahl 1.4122. Ausführung: Federstahl phosphatiert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1938.050600 Hinweis: Die Sicherungsringe DIN 471 sind axialmontierbare Sicherheitselemente für Wellen mit universeller Verwendung. Sie können hohe Axialkräfte zwischen dem Maschinenelement (z.B. Wälzlager) und der Nut, in welcher der Ring montiert ist, übertragen. Zeichnungshinweis: 1) Einbauraum
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0019
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
D3:
23,2
D2:
23,9
A:
4,4
D5:
2
D4:
34,2
D1=für Durchmesser:
25
B:
3
M:
1,3
Ausführung 1:
für Wellen
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Sicherungsring
H=Höhe:
1,2
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4122
DIN:
DIN 471
Produkttyp:
Ring
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.