Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICHERUNGSRING FÜR WELLEN DIN471, D1=5 STAHL PHOSPHATIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1938.050600
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1938.050600
EAN/GTIN:
     4059245699490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Werkstoff: Federstahl oder Edelstahl 1.4122. Ausführung: Federstahl phosphatiert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1938.050600 Hinweis: Die Sicherungsringe DIN 471 sind axialmontierbare Sicherheitselemente für Wellen mit universeller Verwendung. Sie können hohe Axialkräfte zwischen dem Maschinenelement (z.B. Wälzlager) und der Nut, in welcher der Ring montiert ist, übertragen. Zeichnungshinweis: 1) Einbauraum
Weitere Informationen:
D1=für Durchmesser:
5
M:
0,7
D4:
10,3
B:
1,1
D2:
4,8
A:
2,5
D5:
1
D3:
4,7
Gewicht in kg (ERP):
0.0010
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
Ausführung 1:
für Wellen
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sicherungsring
H=Höhe:
0,6
DIN:
DIN 471
Produkttyp:
Ring
Oberfläche Grundkörper:
phosphatiert
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 0,09*
€ 0,11*
10 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,0916*
€ 0,159*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.