Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLKNOPF MIT POSITIONSANZEIGER KUNSTSTOFF, ROT, DIGITALANZEIGE, KOMP:STAHL, P=1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1928.01501211
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1928.01501211
EAN/GTIN:
     4059245703616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionsanzeige
Positionsanzeiger
Stellungsanzeige
Stellungsanzeiger
Werkstoff: Gehäuse Kunststoff. Hohlwelle Stahl. Sichtfenster Kunststoff. Ausführung: Gehäuse glasfaserverstärkt. Hohlwelle brüniert. Bestellbeispiel: K1928.01501112 Stellknopf mit 1,5 mm Steigung, Komma an 1. Stelle von rechts, Drehmomentabstützung bei 270°, Zählrichtung im Uhrzeigersinn steigend, Farbe schwarz) Hinweis: Stellknöpfe mit integrierter Positionsanzeige ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte wie Längen, Durchflussmengen, Drehzahlen usw. auf einen Blick. Außerdem ist der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden. Die Drehmomentabstützung gestattet die Verwendung der Stellknöpfe in jeder Einbaulage und auch bei starker Vibration. ** Bei 1. Stern Lage der Drehmomentabstützung und bei 2. Stern Zählrichtung angeben. (Siehe Bestellbeispiel „Drehmomentabstützung, Zählrichtung“). Auf Anfrage: andere Steigungen. Zubehör: – Reduzierhülse K0421 Technische Daten: – Zählwerk bestehend aus 4 Dekaden + Feinablesung – Ziffernhöhe ca. 6 mm – Hohlwellen-Ø 14 H7 mm – temperaturbeständig bis 80 °C – öl- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Zählrichtung:
1
P=Steigung:
1,5
Drehmomentabstützung:
2
Komma an Stelle:
1
Anzeige nach einer Umdrehung:
001,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0613
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
rot
Ausführung 2:
Digitalanzeige
Ausführung 1:
mit Positionsanzeiger
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Stellknopf
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,95*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.