Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTMUTTER MIT ELASTIC-STOPP D1=M16X1,5 AUTOM.STAHL, KOMP:POLYAMID, D2=28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1918.16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1918.16
EAN/GTIN:
     4059245701339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutmutter mit Klemmteil
nutmutter mit klemmteil
Werkstoff: Automatenstahl. Sicherungsring: Polyamid (max. 100 °C). Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1918.24 Hinweis: Der Einsatz von Nutmuttern mit Elastic-Stopp bietet enorme Kostenvorteile, indem Sicherungsbleche und dadurch auch teure Fräsarbeiten für eine Keilnut entfallen. Der Polyamidring ist benzin- und ölbeständig. Nutmuttern mit Elastic-Stopp sind mehrmals verwendbar. Unabhängig vom Anziehdrehmoment widerstehen sie stärksten Vibrationen und Schwingungen und sind daher auch als Stellmutter verwendbar.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
10,7
T:
2
D3:
24
D1=Gewinde:
M16x1,5
O:
4
D2=Außendurchmesser:
28
Gewicht in kg (ERP):
0.0238
Ursprungs-Land:
CN
Ursprungs-Region:
TWN
Ausführung 1:
mit Elastic-Stopp
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Nutmutter
H min.:
6
B max.:
10,7
H2:
0,5
Befestigungsart:
Hakenschlüssel
H1:
6
Produkttyp:
Mutter
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
G=Gewinde / für Gewinde:
M16x1,5
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
252
1
€ 8,50*
ab € 3,37*
€ 3,96*
2 Tage
192
1
€ 8,90*
ab € 3,43*
€ 4,98*
22 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 5,34*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.