Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTMUTTER DIN1804 M14X1,5, D2=30, H=7, FORM:W, EINSATZSTAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1917.114
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1917.114
EAN/GTIN:
     4059245700844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din 1804 m14x1,5
Werkstoff: Einsatzstahl. Edelstahl A2. Ausführung: Form W = brüniert, Form H = gehärtet und Planflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K1917.120 Hinweis: Die Form H ist einsatzgehärtet, mit Ausnahme des Gewindes. Die beiden Planflächen sind geschliffen.
Weitere Informationen:
T:
2
D2=Außendurchmesser:
30
H=Höhe:
7
D3:
25
D1=Gewinde:
M14x1,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0268
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
CN
Form:
W
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Nutmutter
B=Nutbreite:
5
DIN:
DIN 1804
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Befestigungsart:
Hakenschlüssel
H1:
0,5
Produkttyp:
Mutter
G=Gewinde / für Gewinde:
M14X1,5
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: din 1804, din 1804 m14
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
158
1
€ 8,50*
ab € 2,13*
€ 2,37*
2 Tage
122
1
€ 8,90*
ab € 2,07*
€ 3,07*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,34*
€ 3,29*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.