Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHARNIER FORM:A 40X40, BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN, ZINK VERCHROMT, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1897.0504004011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1897.0504004011
EAN/GTIN:
     4059245816910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Werkstoff: Scharnier Zinkdruckguss. Achse Edelstahl. Ausführung: Scharnier gestrahlt, verchromt oder schwarz. Achse blank. Hinweis: Scharniere für innenliegende Türen. Die Scharniere können sowohl rechts als auch links eingesetzt werden. *An diesen Stellen sind von der Unterseite Bohrungen vorhanden, diese können bei Bedarf aufgebohrt werden. Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen. Zubehör: Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 10642 (K0708).
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0440
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
CH
F1 N:
3650
A4=Flügellänge rechts:
20
Befestigungsart:
Befestigungsbohrungen
H:
9
B1:
25
A2=Bohrungsabstand rechts:
12,5
A3=Flügellänge links:
20
A1=Bohrungsabstand links:
12,5
A=Länge:
40
F2 N:
2000
D1:
5,3
B=Breite:
40
Farbe Grundkörper:
verchromt
Form:
A
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Scharnier
Produkttyp:
Scharnier
PL Edelstahl:
false
Öffnungswinkel:
180°
S=Stärke:
5
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.