Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUPPLUNGSSTERN SPIELFREI GR.28, 98 Shore A, 160, POLYURETHAN, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1896.2898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1896.2898
EAN/GTIN:
     4059245691852
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kupplungsstern
kupplungsstern gr 28
kupplungsstern rot
Werkstoff: Polyurethan. Ausführung: Kupplungsstern Blau 80 Shore A. Kupplungsstern Gelb 92 Shore A. Kupplungsstern Rot 98 Shore A. Bestellbeispiel: K1896.0980 Hinweis: Die Kupplungssterne dienen als Ausgleichselement in einer Elastomer-Klauenkupplung. Als zentrales Bauteil einer Kupplung bestimmt er dessen Eigenschaften. Die Kupplungssterne stehen in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung. Mit zunehmender Härte des Kupplungssterns steigt das zu übertragende Drehmoment und Steifigkeit, mit sinkender Härte nimmt die Verlagerungsfähigkeit sowie Dämpfung zu. Eine Vorspannung der Kupplungssterne in den Kupplungsnaben macht diese Variante spielfrei. Temperaturbereich: Blau 80 Shore A: -50 °C bis +80 °C. Kurzzeitig -60°C bis +120 °C. Gelb 92 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -50°C bis +120 °C. Rot 98 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -40°C bis +120 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0317
Ursprungs-Region:
09
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
D max.:
30
max. Drehmoment Nm:
320
Farbe Grundkörper:
rot
Größe:
28
Ausführung 1:
spielfrei
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Kupplungsstern
PL Edelstahl:
false
Federsteifigkeit radial (N/mm):
3200
max. Wellenversatz radial (mm):
0,11
max. Wellenversatz axial (mm):
+1,5 / -0,7
max. Winkelversatz (°):
0,9
Torsionssteife dynamisch (Nm/rad):
9920
Kupplungsstern Härte:
98 Shore A
Nenndrehmoment Nm:
160
Torsionssteife statisch (Nm/rad):
6410
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.