Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METALLBALGKUPPLUNG MIT RADIALER KLEMMNABE GR.18, D1=25, D2=25, L=63, EDELSTAHL, KOMP:EDELSTAHL, D4=45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1883.0180632525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1883.0180632525
EAN/GTIN:
     4059245674893
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
metall balgkupplung
Werkstoff: Nabe Edelstahl. Balg Edelstahl. Ausführung: Blank. Bestellbeispiel: K1883.0180631111 Hinweis: Metallbalgkupplungen mit hoher Verdrehsteifigkeit. Der Metallbalg gleicht axialen, radialen und winkeligen Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften aus. Mit Klemmnaben zur Wellenbefestigung. Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist wie z.B. Servomotoren in Werkzeugmaschinen, Verpackungsmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen und in der Automatisierungstechnik. Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C. Montage: Die Metallbalgkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtern die Montage und Demontage. Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2700
Ursprungs-Region:
09
Ursprungs-Land:
DE
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
8
L=Länge:
63
L2:
5,5
R:
47,4
max. Drehzahl 1/min:
12800
A:
17
D4:
45
D1/D2 min.:
10
D1/D2 max.:
25,4
L3:
19,5
max. Drehmoment Nm:
18
Größe:
18
Ausführung 1:
mit radialer Klemmnabe
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Metallbalgkupplung
PL Edelstahl:
true
Federsteifigkeit radial (N/mm):
205
Federsteifigkeit axial (N/mm):
50
max. Wellenversatz radial (mm):
0,2
max. Wellenversatz axial (mm):
0,5
max. Winkelversatz (°):
1,5
D1 (H7):
25
D2 (H7):
25
D1/D2 max. bei Passfedernut:
25,4
C (ISO 4029):
M5
Trägheitsmoment (gm²):
0,11
Torsionssteife (10⁻³ Nm/rad):
20
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,84*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,52*
€ 267,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 217,78*
€ 259,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 213,29*
€ 253,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.