Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METALLBALGKUPPLUNG MIT ABNEHMB. KLEMMNABEN GR.5, D1=5, D2=5, L=25, ALUMINIUM, KOMP:EDELSTAHL, D4=15,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1881.0050250505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1881.0050250505
EAN/GTIN:
     4059245677993
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmnabe
Metall-Balgkupplung
metall balgkupplung
Werkstoff: Nabe Aluminium. Balg Edelstahl. Ausführung: Blank. Bestellbeispiel: K1881.0050250404 Hinweis: Spielfreie Miniatur-Metallbalgkupplungen mit hoher Verdrehsteifigkeit. Der Metallbalg gleicht axialen, radialen und winkeligen Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften aus. Mit abnehmbaren Klemmnaben zur Wellenbefestigung. Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist wie z.B. hochdynamische Positionier- und Servosysteme, Drehgeber, Tachos, Potentiometer. Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C. Montage: Die Metallbalgkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtern die Montage und Demontage. Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0078
Ursprungs-Region:
09
Ursprungs-Land:
DE
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
0,43
Trägheitsmoment (gcm²):
2,8
L=Länge:
25
L2:
2,5
R:
17,5
max. Drehzahl 1/min:
15000
A:
5,2
L1:
16
D4:
15,5
D1/D2 min.:
3
D1/D2 max.:
8
L3:
7
max. Drehmoment Nm:
0,5
Größe:
5
Ausführung 1:
mit abnehmbaren Klemmnaben
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Metallbalgkupplung
PL Edelstahl:
false
Torsionssteife Nm/rad:
200
Federsteifigkeit radial (N/mm):
18
Federsteifigkeit axial (N/mm):
10
max. Wellenversatz radial (mm):
0,15
max. Wellenversatz axial (mm):
0,3
max. Winkelversatz (°):
1,5
D1 (H7):
5
D2 (H7):
5
D1/D2 max. bei Passfedernut:
8
C (ISO 4029):
M2
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,21*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.