Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METALLBALGKUPPLUNG MIT RADIALER KLEMMNABE GR.15, D1=6, D2=6, L=26, EDELSTAHL, KOMP:EDELSTAHL, D4=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1880.0150260606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1880.0150260606
EAN/GTIN:
     4059245677764
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Balgkupplung
metall balgkupplung
Werkstoff: Nabe Edelstahl. Balg Edelstahl. Ausführung: Blank. Bestellbeispiel: K1880.0050250404 Hinweis: Spielfreie Miniatur-Metallbalgkupplungen mit hoher Verdrehsteifigkeit. Der Metallbalg gleicht axialen, radialen und winkeligen Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften aus. Mit Klemmnaben zur Wellenbefestigung. Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist, wie z.B. hochdynamische Positionier- und Servosysteme, Drehgeber, Tachos, Potentiometer. Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C. Montage: Die Metallbalgkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtern die Montage und Demontage. Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0342
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
09
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
0,85
Trägheitsmoment (gcm²):
18
L=Länge:
26
L2:
3
R:
21
max. Drehzahl 1/min:
15000
A:
7
D4:
20
D1/D2 min.:
3
D1/D2 max.:
10
L3:
8,5
max. Drehmoment Nm:
1,5
Größe:
15
Ausführung 1:
mit radialer Klemmnabe
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Metallbalgkupplung
PL Edelstahl:
true
Torsionssteife Nm/rad:
750
Federsteifigkeit radial (N/mm):
59
Federsteifigkeit axial (N/mm):
15
max. Wellenversatz radial (mm):
0,1
max. Wellenversatz axial (mm):
0,3
max. Winkelversatz (°):
1,5
D1 (H7):
6
D2 (H7):
6
D1/D2 max. bei Passfedernut:
10
C (ISO 4029):
M2,5
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,69*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.