Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-GRIFF D=M12X50, A=85,2, B=19,6, H=44,8, FORM:L DUROPLAST HOCHGLANZPOLIERT, SCHWARZ, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1871.28512X50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1871.28512X50
EAN/GTIN:
     4059245860456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Griff
t-griff m12
t-griff
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl, verzinkt. Ausführung: hochglanzpoliert. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Farben.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0660
L=Gewindelänge:
50
H=Höhe:
44,8
H1:
26,5
D=Gewinde:
M12
D3:
24
A=Grifflänge:
85,2
B=Breite:
19,6
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
L
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
T-Griff
Gewindeart:
Außengewinde
Oberfläche Grundkörper:
hochglanzpoliert
Oberfläche Komponente:
blau-passiviert
PL Edelstahl:
false
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.