Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF, A=150, L=185, D=6, H=77,5, EDELSTAHL GESCHLIFFEN, KOMP:THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     409-K1849.300150031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1849.300150031
EAN/GTIN:
     4059245643769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff
Werkstoff: Rundrohr Aluminium oder Edelstahl. Endstücke Thermoplast. Ausführung: Rundrohr Aluminium natur eloxiert oder schwarz eloxiert. Rundrohr Edelstahl geschliffen. Endstücke schwarzgrau RAL 7021, reinorange RAL 2004, rapsgelb RAL 1021, signalgrün RAL 6032, verkehrsblau RAL 5017, verkehrsrot RAL 3020 und lichtgrau RAL 7035. Bestellbeispiel: K1849.300300011 (Endstücke schwarzgrau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Farbe anfügen. Hinweis: Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Selbstfurchende Befestigungsschrauben für Kunststoffe sind im Lieferumfang enthalten. Das max. Anziehdrehmoment beträgt 7 Nm. Montage: Von der Rückseite. Vorteile: Befestigung über selbstfurchende Schrauben Montage von der Rückseite Endstücke in verschiedenen Farben Individuelle Achsabstände auf Anfrage Auf Anfrage: Weitere Achsabstände.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.4020
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
H2:
60
L=Länge:
185
D=Befestigungsbohrung:
6
H:
77,5
B1:
30x2
S=max. Wandstärke:
7
A=Bohrungsabstand:
150
Tragkraft N:
1000
B:
35
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrgriff
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Oberfläche Grundkörper:
geschliffen
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: Handgriff, Haltegriff, U-Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.