Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF DIN6336 D=M12X40, D1=50, FORM:L, THERMOPLAST SCHWARZ, KOMP:STAHL BLAU-PASSIVIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1848.45012X40
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1848.45012X40
EAN/GTIN:
     4059245648290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Werkstoff: Thermoplast schwarz, Gewindebolzen Stahl. Ausführung: Gewindebolzen verzinkt, blau passiviert. Bestellbeispiel: K1848.43208X30 (Länge L mit angeben)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0660
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
H3:
17
L=Gewindelänge:
40
H=Höhe:
32
D=Gewinde:
M12
D8:
22
D1=Außendurchmesser:
50
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
L
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Sterngriff
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
DIN 6336
Oberfläche Komponente:
blau-passiviert
PL Edelstahl:
false
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff DIN 6336, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, din6336 d50, din 6336, din 6336 50x25, DIN6336, Sterngriffschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.