Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISTANZHÜLSE HYGIENIC DESIGN, MIT DICHTUNG 8,4X30, EDELSTAHL 1.4404 UNPOLIERT, KOMP:THERMOPLAST BLAU RAL5002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1822.11108X30
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1822.11108X30
EAN/GTIN:
     4059245618415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen edelstahl
distanzbuchse
Die Hygienic DESIGN Distanzhülse wurde speziell für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte Geometrie und eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm wurde besonderen Wert gelegt. Der Dichtring aus lebensmittelkonformem Kunststoff ist austauschbar. Werkstoff: Distanzhülse: Edelstahl 1.4404. Dichtring: EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM). Ausführung: Distanzhülse: Edelstahl unpoliert. Dichtring: RAL5002 - Ultramarinblau (POM). Bestellbeispiel: K1822.11106X50 Hinweis: Die Auflagefläche des Dichtrings muss idealerweise eben und rechtwinklig zur Schraubenbohrung ausgeführt sein, sowie eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm aufweisen. Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und Oxidationsmittel ungeeignet. Die Eignung der Hygienic DESIGN Distanzhülse muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig inspiziert und bei Bedarf ausgetauscht werden. Temperaturbereich: -20° bis +100°C (POM). Vorteile: Austauschbarer Dichtring. Lebensmittelkonforme Werkstoffe. Reinigungsoptimierte Geometrie. Lieferumfang: Distanzhülse inkl. Dichtringe. Zubehör: Dichtringe K1649. Sechskantschrauben Edelstahl mit Dichtring K1647. Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring K1648. Zeichnungshinweis: 1) Distanzhülse 2) Dichtring
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0480
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
L=Länge:
30
D=Bohrungsdurchmesser:
8,4
H:
2,5
R:
3,5
D2=Durchmesser:
19,74
D1=Durchmesser:
18
Farbe Komponente:
ultramarinblau RAL 5002
Ausführung 2:
mit Dichtung
Ausführung 1:
Hygienic Design
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Distanzhülse
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4404
Oberfläche Grundkörper:
unpoliert
PL Edelstahl:
true
Verpackungsart:
einzeln verpackt
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Abstandshalter, Abstandshülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.